Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale In
3 A
materiale di rivestimento del cavo
PVC
tensione di dimensionamento
250 V
numero di poli
4
resistenza di contatto
5000 mOhm
esecuzione della linea
a più fili
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
diritto
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
tipo di contatto a innesto, lato scatola
femmina (presa)
lunghezza del cavo
1 m
tipo di contatto a innesto, lato campo
maschio (connettore)
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-25 °C
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
tipo di cavo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te