Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRV1512040A
Cod. Produttore
XZCRV1512040A2
Cod. EAN
3389119073707

Informazioni di prodotto

prolunga XZ - maschio dritto M12 3 piedini - femmina a 90°M12 3 piedini - PVC 2m
Il connettore TEXZCRV1512040A è un componente essenziale per cablaggio, realizzato in PVC di alta qualità. Questo cavo presenta una configurazione a 3 poli, con un lato campo dotato di un connettore maschio M12 e un lato scatola con presa femmina. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata con un angolo piegato sul lato scatola e diritto sul lato campo, garantendo un'installazione flessibile e pratica. Scegli TEXZCRV1512040A per una connessione elettrica affidabile e duratura.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

numero di poli

3

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

2 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PVC 3 FIL M12 MASC FEMM 90G