Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15531
Cod. Produttore
15531

Informazioni di prodotto

PURö-JZ-HF grey 25 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

13.6 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C