Prodotti /

Cod. Rexel
HUK15545
Cod. Produttore
15545

Informazioni di prodotto

PURö-JZ-HF grey 12 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

10.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C