Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071043
Cod. Produttore
00071043
Cod. EAN
8001132710432

Informazioni di prodotto

PUP W 750 SCHIUMA SERRAMENTO

Schiuma poliuretanica serramento PUP W
Schiuma poliuretanica per la posa di telai di porte e finestre

Materiali di supporto:

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

  • Calcestruzzo
  • Elementi anodizzati
  • Muratura
  • Metalli
  • Legno
  • Lastre di cartongesso
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
  • Pietra


Vantaggi:
  • Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB - Rapporto di prova N. 13-003453-PR01 rilasciato da ift di Rosenheim)
  • Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K - Rapporto di prova N. 134298 rilasciato da MPA BAU di Hannover).
  • La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1.
  • L’espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l’applicazione.
  • Alta capacità di riempimento.
  • Buona resistenza agli agenti chimici.
  • La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:
  • Isolamento e riempimento di cavità tra foro parete e controtelaio di serramenti porte
  • Isolamento e riempimento di cavità tra controtelaio e telaio di porte interne
  • Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità intorno ai cassonetti di oscuranti avvolgibili
  • Sigillatura e riempimento di cavità nell’installazione di davanzali


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
  • Agitare vigorosamente la bombola per almeno 20 volte prima dell’uso e avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per circa il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato (almeno ogni 30 mm).
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 verticale;
  • Utilizzo: Pistola;
  • Contenuto bombola: 750;
  • Resa schiuma libera: 50;
  • Colore: giallo;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132710432
  • Codice fischer: 71043

Produttore

PUP W 750 Schiuma poliuretanica serramenti per pistola