Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00542396
Cod. Produttore
00542396
Cod. EAN
8001132064955

Informazioni di prodotto

PUP FS SCHIUMA POLIURETANICA F

Schiuma poliuretanica fuoco PU FS / PUP FS
Schiuma poliuretanica monocomponente per applicazioni antifuoco, testata EI 240

Materiali di supporto:

Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:

  • Calcestruzzo
  • Elementi anodizzati
  • Muratura
  • Metalli
  • Legno
  • Lastre in cartongesso
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
  • Pietra


Vantaggi:
  • Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2016.
  • Buone proprietà di adesione e stabilità dimensionale.
  • Ideale per sigillare giunti lineari, orizzontali e verticali quando è richiesta una resistenza al fuoco EI.
  • La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:

Certificato per:

  • Riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto di classificazione N. 01062/17/ZOONZP di resistenza al fuoco del Laboratorio accreditato ITB

Ulteriori applicazioni:

  • Riempimento con isolamento termo-acustico di telai di porte e finestre soggetti a rischio di incendio
  • Riempimento con isolamento termo-acustico di attraversamenti impiantistici soggetti a rischio incendio
  • Riempimento e fissaggio di impianti elettrici in traccia
  • Ripristino di pareti e pavimenti resistenti al fuoco.


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
  • Agitare la bombola per almeno 30 volte prima dell’uso e avvitare il beccuccio erogatore (PU FS) oppure la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 (PUP FS) sulla valvola.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 Verticale;
  • Utilizzo: pistola;
  • Contenuto: 750;
  • Resa schiuma libera: 35;
  • Colore: rosa;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132064955
  • Codice fischer: 542396

Produttore

PUP FS Schiuma poliuretanica fuoco per pistola