Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009292
Cod. Produttore
00009292
Cod. EAN
8001132092927

Informazioni di prodotto

PUP 750 CL.B2 SCHIUMA x pistola

Documentazione tecnica

Schiuma professionale PU / PUP
Schiuma poliuretanica professionale resistente alla pressione

Materiali di supporto:

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

  • Calcestruzzo
  • Elementi anodizzati
  • Muratura
  • Metalli
  • Legno
  • Lastre di cartongesso
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, Silicone)
  • Pietra


Vantaggi:
  • Elevata densità e resistenza a compressione. Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde.
  • La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1.
  • Lo speciale dosatore richiudibile “Fix Adapter” nella versione manuale, consente l’uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte, garantendo così una funzionalità duratura.
  • La schiuma è resistente alla pressione dell’acqua fino a 0,5 bar.
  • Buona resistenza agli agenti chimici.
  • La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:
  • Riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti
  • Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento liquami e cisterne
  • Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità, connessioni tra pareti ed elementi di finitura
  • Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti
  • Montaggio di cassette elettriche


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere.
  • Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell’uso e (solo PUP) avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Solo per PU, riportare la bombola in posizione verticale, piegare il tubo erogatore e premerlo nel tappo ricavato sull’erogatore.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 verticale;
  • Utilizzo: Pistola;
  • Contenuto bombola: 750;
  • Resa schiuma libera: 50;
  • Colore: giallo;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132092927
  • Codice fischer: 9292

Produttore

PUP 750 Schiuma poliuretanica professionale per pistola

€ 15,20 x 1 Tn.
(Tn.)