Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478011
Cod. Produttore
478011
Cod. EAN
4013364033054

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo M M10/M12 Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH478011 è un punto fisso di terra di tipo M, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è disponibile nelle dimensioni M10/M12, offrendo versatilità per diverse applicazioni. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per l'uso in ambienti elettrici, assicurando una messa a terra efficace e duratura. Scegli il DEH478011 per un'installazione elettrica sicura e conforme agli standard.

misura filettatura di collegamento metrica

10

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

40 mm

materiale della linguetta di collegamento

acciaio zincato a caldo

asse di collegamento

180 mm

diametro della piastra di collegamento

80 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12