Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH478200
Cod. Produttore
478200
Cod. EAN
4013364035652

Informazioni di prodotto

Punto fisso di terra tipo K M10/M12 Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH478200 è un punto fisso di terra di tipo K, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto presenta una filettatura M10/M12, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando una protezione efficace contro le scariche elettriche. Scegli il DEH478200 per la tua sicurezza elettrica.

misura filettatura di collegamento metrica

10

materiale

acciaio inossidabile (A4)

lunghezza

50 mm

materiale della linguetta di collegamento

acciaio zincato a caldo

asse di collegamento

180 mm

diametro della piastra di collegamento

46 mm

Produttore

PUNTO FISSO DI TERRA TIPO K M10/M12