Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41375300
Cod. Produttore
41375300
Cod. EAN
8012952117837

Informazioni di prodotto

PUNTO 1131 4700LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

212 mm

altezza/profondità

286 mm

larghezza

142 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

PUNTO 1131 LED 41W CLD CELL GREY