Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41374608
Cod. Produttore
41374608
Cod. EAN
8012952117721

Informazioni di prodotto

PUNTO 1131 JM-TS 70 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

altezza/profondità

286 mm

lunghezza

142 mm

larghezza

212 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

PUNTO 1131 JM-TS 70 CELL GREY