Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41374900
Cod. Produttore
41374900
Cod. EAN
8012952135114

Informazioni di prodotto

PUNTO 1130 2000LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

PUNTO 1130 LED 30W CLD CELL GREY