Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41374800
Cod. Produttore
41374800
Cod. EAN
8012952135107

Informazioni di prodotto

PUNTO 1130 2000LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

Produttore

PUNTO 1130 LED 30W CLD CELL GRAF