Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00530519
Cod. Produttore
00530519
Cod. EAN
4048962203554

Informazioni di prodotto

HSS-Co 12 (HSS-Co)

Punta per metallo HSS-Co
Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto



Vantaggi:
  • Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto.
  • Geometria punta 135° e tolleranza H8.
  • Alta resistenza contro le forze resistenti.
  • Ottima rimozione trucioli.
  • Idonea per materiali duri.
  • Punta realizzata secondo la DIN 338.


Applicazioni:

Idonea per forature in:

  • Acciaio legato e non legato
  • Acciaio inossidabile A2/A4
  • Lamiera
  • Ferro
  • Ghisa
  • Alluminio


Adatta anche per:

  • Acciaio cementato
  • Grafite
  • Bronzo
  • Ottone

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza totale - l - [mm]: 151;
  • Contenuto: 1 punta;
  • Lunghezza utile: 101;
  • Attacco per elettroutensili: ⌀ 11;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 11;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962203554
  • Codice fischer: 530519

Produttore

Punta trapano metallo HSS-Co 12