Punta per metallo HSS-Co
Punta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobalto
Vantaggi:
- Punta rettificata di alta qualità in acciao HSS al cobalto.
- Geometria punta 135° e tolleranza H8.
- Alta resistenza contro le forze resistenti.
- Ottima rimozione trucioli.
- Idonea per materiali duri.
- Punta realizzata secondo la DIN 338.
Applicazioni: Idonea per forature in:
- Acciaio legato e non legato
- Acciaio inossidabile A2/A4
- Lamiera
- Ferro
- Ghisa
- Alluminio
Adatta anche per:
- Acciaio cementato
- Grafite
- Bronzo
- Ottone
Specifiche tecniche:- Lunghezza totale - l - [mm]: 133;
- Contenuto: 1 punta;
- Lunghezza utile: 87;
- Attacco per elettroutensili: ⌀ 10;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
Riferimenti:- EAN: 4048962203516
- Codice fischer: 530515