Punta per muratura e calcestruzzo D-SDX
Punta cilindrica in acciaio per muratura e calcestruzzo a 4 taglienti, con placca al carburo di tungsteno
Vantaggi:
- Punta cilindrica in acciaio rettificata che permette grande stabilità durante la foratura.
- La punta a 4 taglienti garantisce l’esecuzione di fori perfettamente circolari.
- Placchetta realizzata in carburo di tungsteno HVA 1650 con angolo a 130° resistente alle alte temperature. Saldobrasatura placchetta a 1000°.
- La geometria a “U” delle 4 spirali di scarico dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere generando meno vibrazioni e meno attriti durante la foratura. Maggior comfort di utilizzo e maggiore durata.
Applicazioni: Idonea per forature in:
Adatta anche per:
- Pietra naturale non compatta
Utilizzabile con:
- Trapani ed avvitatori ad attacco cilindrico
Specifiche tecniche:- Lunghezza totale - l - [mm]: 100;
- Contenuto: 1 punta;
- Lunghezza utile: 60;
- Tipo di confezione: Tubo di plastica;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
Riferimenti:- EAN: 8001132090190
- Codice fischer: 545692