Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00504209
Cod. Produttore
00504209
Cod. EAN
4048962061628

Informazioni di prodotto

SDS Max IV 18/800/920

Punta per calcestruzzo SDS Max II / SDS Max IV
Punta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS Max



Vantaggi:
  • L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori.
  • La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo.
  • Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro.
  • Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni.
  • Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli
  • Punta a 4 taglienti in carburo.
  • Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica.


Applicazioni:

Per forature conformi alle certificazioni in:

  • Calcestruzzo
  • Muratura


Adatta anche per:

  • Pietra naturale

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza totale - l - [mm]: 920;
  • Lunghezza utile: 800;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 18;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962061628
  • Codice fischer: 504209

Produttore

Punta martelli perforatori SDS Max IV 18/800/920