Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH110017
Cod. Produttore
110017
Cod. EAN
4013364021457

Informazioni di prodotto

Punta di capt.D14mm L29mm ottone/gal CU

Documentazione tecnica

La Punta di Captazione DEH110017 è un accessorio essenziale per chi cerca precisione e affidabilità. Realizzata in ottone, questa punta presenta un diametro di 14 mm e una lunghezza di 29 mm, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e prestazioni elevate, mentre il design specifico facilita l'uso in diverse situazioni. Scegliere questa punta significa optare per un prodotto che combina efficienza e robustezza.

lunghezza/altezza

29 mm

diametro

8.0 mm 8.0 mm

esecuzione

punta di cattura

materiale

ottone

superficie

con ramatura galvanica

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

29

Produttore

PUNTA DI CAPT.D14MM L29MM OTTONE/GA