Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1784/4
Cod. Produttore
1784/4
Cod. EAN
8021156066575

Informazioni di prodotto

Pulsantiera antivandalo video, Mikra Digital, display a colori e rubrica fino a 32 utenti, sistema 2voice
Pulsantiera monoblocco con frontale in Zamac con display a colori. Consente di chiamare fino a 32 utenti che possono essere selezionati mediante le frecce di scorrimento dalla rubrica nominativi in ordine alfabetico. Programmabile da smartphone grazie a WiFi direct a bordo. Fino a 2 righe di testo per ogni nominativo. Segnalazione dello stato impianto mediante icone su display.

profondità

26 mm

larghezza

99 mm

altezza

200 mm

con fotocamera

numero di tasti di chiamata

1

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

PULSANTIERA MIKRA DIGITAL