Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR925/103
Cod. Produttore
925/103
Cod. EAN
8021156049981

Informazioni di prodotto

Frontale 3 pulsanti su 1 fila, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925
Frontale 3 pulsanti su 1 fila, predisposto per posto esterno, pulsantiera 925

altezza

288

larghezza

113

profondità di incasso

43.5 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

PULSANTIERA 3 PULS.1F.C/P.E.