Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17020
Cod. Produttore
17020
Cod. EAN
8007352010949

Informazioni di prodotto

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

profondità di incasso

23 mm

con illuminazione

con targhetta del nome

altezza

45

colore

grigio

Produttore

Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio