Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14183
Cod. Produttore
14183
Cod. EAN
8007352130210

Informazioni di prodotto

Pulsante SET/RESET bianco

Documentazione tecnica

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), bianco - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

Pulsante SET/RESET bianco Plana