Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
numero di contatti di apertura
1
numero di contatti di chiusura
tipo di tensione
AC
con lampada di segnalazione
colore della calotta
rosso
corpo luminoso
lampada al neon
max. potenza della lampada
0.17 W
colore del pulsante
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
70.0 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te