Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9212FM/11PC
Cod. Produttore
UT9212FM/11PCD
Cod. EAN
8023903406955

Informazioni di prodotto

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO11C-D ULTRA

Documentazione tecnica

24Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con testo "11? C" "11? D" inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacit?.

colore

grigio

materiale

alluminio

larghezza

95 mm

altezza

22 mm

numero di unità

1

profondità

7 mm

Produttore

PULSANTE DOPPIO FULL METAL PIANO11C