Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEPRPIE
Cod. Produttore
PRPIE

Informazioni di prodotto

Pulsante analogico indiriz. serie IE x int.
Pulsante analogico indirizzato serie IE per interno.Pulsante a pressione da interno destinato all'utilizzo con centrali antincendio analogico-indirizzate con isolatore a bordo (abilitabile tramite ponticello). Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile, chiavetta di apertura e reset in dotazione. Grado di protezione IP2XD (da interno), dimensioni L 90 x H 90 x P 60 mm, peso 165 g, assorbimento 500 μA (a riposo), 1,8 mA (in allarme), 26,5 mA (in condizione di corto circuito), alimentazione 24 Vcc. Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-11 ed EN54-17.

Produttore

PULSANTE ANALOGICO INDIRIZ. SERIE I