Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20086
Cod. Produttore
20086
Cod. EAN
8007352253445

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), grigio

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

2 contatti di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

7024

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio