Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20097
Cod. Produttore
20097
Cod. EAN
8007352491816

Informazioni di prodotto

Pulsante + 2 spie hotel 230V

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ per hotel, con due spie luminose Do Not Disturb e Please Clean 230 V~ - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

7024

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

Produttore

Pulsante + 2 spie hotel 230V