Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17010.L
Cod. Produttore
17010.L
Cod. EAN
8007352078444

Informazioni di prodotto

Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione, grigio - modulo ridotto. Fornito senza unità di segnalazione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio