Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
tensione nominale
250 V
numero di bascule di azionamento
corrente di dimensionamento
10 A
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
esecuzione
tasto singolo
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
33 mm
codice RAL (simile)
9001
casella di testo/superficie di marcatura
con illuminazione
senza alogeni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te