Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20052.B
Cod. Produttore
20052.B
Cod. EAN
8007352315556

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A tirante bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, bianco

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NO 10A tirante bianco Eikon