Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14052.AB
Cod. Produttore
14052.AB
Cod. EAN
8007352499737

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A tirante antibatterico

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, materiale antibatterico, bianco

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NO 10A tirante antibatterico