Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10118AC
Cod. Produttore
10118AC
Cod. EAN
8033335021879

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, acciaio scuro
Pulsante a tirante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

33.3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1P NO 10A TIRAN 1M AC