Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di bascule di azionamento
tensione nominale
250 V
numero di poli
corrente di dimensionamento
10 A
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
esecuzione
tasto singolo
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
brillante
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
38 mm
codice RAL (simile)
9006
con illuminazione
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te