Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10008.B
Cod. Produttore
10008.B
Cod. EAN
8033335000164

Informazioni di prodotto

Pulsante, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco
Pulsante, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

PULSANTE 1P NO 10A 1MOD TST B