Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14053.SL
Cod. Produttore
14053.SL
Cod. EAN
8007352320864

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A tirante Silver

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, Silver

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

9006

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NC 10A tirante Silver Plana