Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di dimensionamento
10 A
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
tensione nominale
250 V
numero di poli
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di comando
pulsante
contatti
1 contatto di apertura
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
grigio
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
36 mm
codice RAL (simile)
7015
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te