Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19053.B
Cod. Produttore
19053.B
Cod. EAN
8007352455115

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A tirante bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NC 10A tirante bianco