Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
SM5TE4800
Cod. Produttore
5TE4800
Cod. EAN
4001869209739

Informazioni di prodotto

PUSHBUTTON 1NC/1NO 20A
PULS.GRI 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR. 1UM

numero di contatti di apertura

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di tensione

AC

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

colore del pulsante

grigio

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PULS.GRI 1NA/1NC 20A 230VCA NO ARR.