Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2909904
Cod. Produttore
2909904
Cod. EAN
4055626408729

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione elettronico

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guide DIN.

esecuzione del fusibile

macchina automatica

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

0 V 30 V

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 4 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

24 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

105.8 mm

lunghezza

55.6 mm

Produttore

PTCB E1 24DC/3A NO INTERRUTTORE ELE