Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289564
Cod. Produttore
289564
Cod. EAN
8016978050406

Informazioni di prodotto

PSU342 ALIM.24V 100mA 2OUT F
Alimentatore di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 100mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

gamma di tensione d’uscita

24 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

100 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

Produttore

PSU342 ALIM.24V 100mA 2OUT F