Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
3 mm 6.5 mm
raccordo a vite divisibile
antiurto
lunghezza della filettatura
10 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
7
esecuzione
diritto
qualità del materiale
poliammide
tipo di filettatura
PG
materiale
metallo
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
colore
grigio luce
grado di protezione (IP)
IP67
numero RAL
7001
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te