Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84319
Cod. Produttore
84319
Cod. EAN
8009561208551

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG48 D=34-44 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG48. Diametro cavi (min/max) 35-44mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

34 mm 44 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

lunghezza della filettatura

17 mm

tipo di filettatura

PG

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

materiale

metallo

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP67

numero RAL

7001

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D 34-4