Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84318
Cod. Produttore
84318
Cod. EAN
8009561208520

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG42 D=30-38 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG42. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

30 mm 38 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

15 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

colore

grigio scuro

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

materiale

metallo

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP67

numero RAL

7001

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D 30-3