Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84315R
Cod. Produttore
84315R
Cod. EAN
8009561352407

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG21 D=13-18 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

13 mm 18 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

15 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

esecuzione

diritto

materiale

metallo

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

PG

colore

grigio luce

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

grado di protezione (IP)

IP67

numero RAL

7001

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D 13-1