Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
10 mm 14 mm
antiurto
raccordo a vite divisibile
lunghezza della filettatura
12 mm
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
colore
grigio luce
materiale
metallo
qualità del materiale
poliammide
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
tipo di filettatura
PG
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP67
numero RAL
7001
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te