Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84313N
Cod. Produttore
84313N
Cod. EAN
8009561336827

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico PG13,5 D=6-12 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

6 mm 12 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

PG

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

colore

nero

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP67

numero RAL

7035

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D 6-