Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84373N
Cod. Produttore
84373N
Cod. EAN
8009561337220

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M32 D=18-25 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M32. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

18 mm 25 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

12 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

metrico

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D 18-25