Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84373
Cod. Produttore
84373
Cod. EAN
8009561208957

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M32 D=18-25 Grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M32. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

18 mm 25 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale

metallo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

colore

grigio scuro

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D 18-25