Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84371N
Cod. Produttore
84371N
Cod. EAN
8009561337145

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M20 D=6-12 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M20. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

6 mm 12 mm

antiurto

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

lunghezza della filettatura

10 mm

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

poliammide

materiale

metallo

colore

nero

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7035

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D 6-12