Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84370N
Cod. Produttore
84370N
Cod. EAN
8009561337107

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M16 D=4-8 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto MM16. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

4 mm 8 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

qualità del materiale

poliammide

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP67

numero RAL

7035

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M16 D 4-8 N